Motion
D1690-RPP5-09

MEGADYNE
D1690-RPP5-09

RPP, pas de 5 mm, longueur de pas de 1690 mm, largeur de 9 mm, 338 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI10978629
N° MFRD1690-RPP5-09
Prix132.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MEGADYNE
D1690-RPP5-09

RPP, pas de 5 mm, longueur de pas de 1690 mm, largeur de 9 mm, 338 dents, matériau en chloroprène
N° D’ARTICLE MI10978629
N° MFRD1690-RPP5-09

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix132.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1690 mm
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Pas
    5 mm
  • Longueur du pas
    1690 mm

Détails

  • Type de courroie
    RPP
  • Matériel
    Chloroprène
  • Nombre de Dents  
    338

Aperçu

Description du fabricant
D1690-RPP5-09 RPP DOUBLE CÔTÉ
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good