Motion
406-MFC

NOSHOK INC
406-MFC

Vanne à pointeau, siège rigide, 3/4 NPT mâle - 3/4 NPT femelle, acier, orifice de 0.438 po
N° D’ARTICLE MI10987270
N° MFR406-MFC
Prix433.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
406-MFC

Vanne à pointeau, siège rigide, 3/4 NPT mâle - 3/4 NPT femelle, acier, orifice de 0.438 po
N° D’ARTICLE MI10987270
N° MFR406-MFC
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
Prix433.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la connexion
    3/4 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier plaqué zinc-nickel
  • Type de fin
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Matériau de la vanne
    Acier
  • Type de vanne
    Homme-femme

Aperçu

Description du fabricant
VANNE 406-MFC
  • 100 % d'hélium testé à 1 x 10<sup>-4</sup> ml/s pour une performance et une fiabilité garanties
  • La tige anti-déflagration fournit un joint de tige secondaire en position complètement ouverte
  • Joint torique FKM et bague d'appui en PTFE sous les filets de la tige pour protéger contre la corrosion et le grippage; joint en PTFE ou graphite en option (certaines tailles NPT uniquement)