Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Filetage du trou central Taille7/8 po
- Disque Diamètre6 po
- Poids0.4 lb
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifDisque à rabat
- ApplicationMélange
- Type d’arbreVis
- Matériau de supportGarniture écologique
- Type de liaisonEnduit
- Type de revêtementAbrasif enduit
- Mot-clé de descriptionDisque à valeur réglable
- À utiliser avecMeuleuse
- Matériel du formulaireDisque à rabat
- Numéro de grain40
- Quantité de colis du fabricant10.000
- Numéro de stock du fabricant15W604
- Numéro CUP du fabricant662980433416
- Rpm max.10200 tr/min
- Type de minérauxZircone
- Qté du colis10.000
- Quantité du colis10.000
- TrimmableTrimmable
- CUP_NON662980433416
Aperçu
- Le mélange spécial de grains d’alumine de zircone s’auto-affûte avec moins de pression; offre un taux d’élimination élevé sur l’acier; l’endos réglable prolonge la durée de vie du disque; le choix économique lors du mélange de coins tranchants, d’ébarbage lourd ou de mélange dans les soudures de filet; l’endos réglable Eco-Trim allonge la durée de vie du disque jusqu’à 3 fois; Sécurité et confort maximum pour l’opérateur; pour une utilisation sur l’aluminium, l’acier inoxydable et l’acier;