Motion
5430
Moteur CVCA - 1/3 hp / 1/6 hp, 1200 tr/min, cadre 48Y , 60 Hz, base 1075 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013054
N° MFR5430
Prix220.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur CVCA - 1/3 hp / 1/6 hp, 1200 tr/min, cadre 48Y , 60 Hz, base 1075 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013054
N° MFR5430
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
Prix220.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Poids
    11.17 lb

Détails

  • Régime de base
    1075 tr/min
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    786382117023
  • Modèle
    K055LMJ2478012B
  • Puissance du moteur
    1/3 hp / 1/6 hp
  • Poteaux de moteur
    6
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    786382117023

Aperçu

Description du fabricant
5430 FHP, 1/3 / 1/6 HP, 6P, 48Y 60, 208-