Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Y
- Poids13.27 lb
Détails
- Régime de base825 tr/min
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Cote de fréquence60 Hz
- Numéro CUP du fabricant786382131678
- ModèleK055KPF3337012B
- Puissance du moteur1/4 hp / 1/8 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur8
- Tension d’alimentation du moteur208 V
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rpm synchrone825 tr/min
- CUP_NON786382131678