Motion
5642
Moteur CVCA à commutation électronique - 3/4 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Y , logement OPAO, 50/60 Hz, base 1075 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013060
N° MFR5642
Prix679.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur CVCA à commutation électronique - 3/4 hp, 1200 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Y , logement OPAO, 50/60 Hz, base 1075 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013060
N° MFR5642
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
Prix679.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    48Y
  • Poids
    12 lb

Détails

  • Régime de base
    1075 tr/min
  • Type de boîtier
    OAO (air libre)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    786382132422
  • Modèle
    M055TZF0093015B
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    10
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    786382132422

Aperçu

Description du fabricant
5642 FHP, 3/4 HP, 10P, 48Y 60 & 50, 115/