Motion
D32P2GH
Moteurs à usage général - 1-1/2 ch, 575 V, châssis 56H , 60 Hz, base 1725 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013279
N° MFRD32P2GH
Prix836.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteurs à usage général - 1-1/2 ch, 575 V, châssis 56H , 60 Hz, base 1725 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013279
N° MFRD32P2GH
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
Prix836.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56H
  • Poids
    35 lb

Détails

  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    786382137243
  • Modèle
    P063FSE1771015B
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • CUP_NON
    786382137243

Aperçu

Description du fabricant
D32P2GH FHP, 1 1/2 HP, 4P, 56H 60, 575 V
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon