Motion
DJ15P2EU
Moteur de pompe à couplage fermé - 15 hp, châssis 254JM , 50/60 Hz, base 1470 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013282
N° MFRDJ15P2EU
Prix3,689.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à couplage fermé - 15 hp, châssis 254JM , 50/60 Hz, base 1470 tr/min
N° D’ARTICLE MI11013282
N° MFRDJ15P2EU
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
Prix3,689.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    254JM
  • Poids
    150 lb

Détails

  • Régime de base
    1470 tr/min
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    786382134488
  • Modèle
    HA77
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Poteaux de moteur
    4
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • CUP_NON
    786382134488

Aperçu

Description du fabricant
DJ15P2EU DEF4, 15 HP, 4P, 254JM 60 & 50,