Spécifications
Dimensions
- Poids4.6 lb
Détails
- Régime de base300 tr/min à 1200 tr/min
- Cote de fréquence60 Hz
- Numéro CUP du fabricant786382133313
- ModèleB1882404800013B
- Puissance du moteur1/25 hp
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115-120 V
- Type de produitMoteurs à usage général
- CUP_NON786382133313