Spécifications
Dimensions
- Profondeur25 po
- Hauteur32 po
- Hauteur maximale du siège32 po
- Hauteur minimale du siège22 po
- Profondeur du siège14 po
- Largeur du siège14 po
- Poids19 lb
- Largeur25 po
Détails
- Type d’ajustementNon inclinable
- Type de brasAucun
- Style de dossier de chaiseS.O.
- CouleurNoir
- Rembourrage lombaireAucun soutien lombaire
- MatérielPolyuréthane
- RoulementNon roulant
- ÉmerillonÉmerillon
- Capacité de poids300 lb
Aperçu
- La construction robuste et la conception moderne du tabouret sans dossier Versa de BEVCO sont idéales pour une vaste gamme d’applications, y compris les bureaux généraux, les cabinets médicaux, les laboratoires et les usines. Le siège en polyuréthane noir de 14 po de diamètre et de 2 po d’épaisseur est antibactérien, imperméable à l’eau, à l’huile et à la plupart des produits chimiques. La surface antidérapante est résistante aux perforations et facile à nettoyer. Le réglage pneumatique de la hauteur permet des changements de hauteur du siège sans stress de 22 po à 32 po. Le tabouret est doté d’une base robuste en nylon noir de 25 po de diamètre. Le modèle est livré de série avec des patins en forme de champignon. Les roulettes en option peuvent être commandées séparément.