Spécifications
Dimensions
- Profondeur25 po
- Hauteur33 po
- Hauteur maximale du siège33 po
- Hauteur minimale du siège23 po
- Profondeur du siège16 po
- Largeur du siège16 po
- Poids19 lb
- Largeur25 po
Détails
- Type d’ajustementNon inclinable
- Type de brasAucun
- Style de dossier de chaiseS.O.
- CouleurNoir
- Rembourrage lombaireAucun soutien lombaire
- MatérielVinyle
- RoulementNon roulant
- ÉmerillonÉmerillon
- Capacité de poids300 lb
Aperçu
- La construction robuste et la conception moderne du tabouret sans dossier Versa de BEVCO sont idéales pour une vaste gamme d’applications, y compris les bureaux généraux, les cabinets médicaux, les laboratoires et les usines. Le siège en vinyle de 16” de diamètre est antibactérien, antifongique et conforme à la norme CAL 117. Le réglage pneumatique de la hauteur permet des changements de hauteur du siège sans stress de 23 po à 33 po. Le tabouret est doté d’une base robuste en nylon noir de 25 po de diamètre. Le modèle est livré de série avec des patins en forme de champignon. Les roulettes en option peuvent être commandées séparément.