Motion
FAUTEUIL EN TISSU 4501-F WESTSTMOUND, ARTICULATI

Bevco Ergonomic
4501-F WESTMOUND FABRIC CHAIR ARTICULATI

Chaise haute en tissu noir Westmound; siège articulé et dossier inclinable; base en nylon noir avec semelle réglable
N° D’ARTICLE MI11025111
N° MFR4501-F WESTMOUND FABRIC CHAIR ARTICULATI
Prix657.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bevco Ergonomic
4501-F WESTMOUND FABRIC CHAIR ARTICULATI

Chaise haute en tissu noir Westmound; siège articulé et dossier inclinable; base en nylon noir avec semelle réglable
N° D’ARTICLE MI11025111
N° MFR4501-F WESTMOUND FABRIC CHAIR ARTICULATI
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
Prix657.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    27 po
  • Hauteur
    48.5 po
  • Hauteur maximale du siège
    32.5 po
  • Hauteur minimale du siège
    22.5 po
  • Profondeur du siège
    17 po
  • Largeur du siège
    20 po
  • Poids
    32 lb
  • Largeur
    27 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Inclinaison articulée
  • Type de bras
    Aucun
  • Style de dossier de chaise
    Petit
  • Couleur
    Noir
  • Rembourrage lombaire
    Soutien lombaire
  • Matériel
    Tissu
  • Roulement
    Non roulant
  • Émerillon
    Émerillon
  • Capacité de poids
    300 lb

Aperçu

Description du fabricant
FAUTEUIL EN TISSU 4501-F WESTSTMOUND, ARTICULATI
  • La série Westmound de BEVCO offre un siège profilé large pour un confort durable, tandis que le dossier courbé offre un soutien lombaire optimal. Ce modèle à inclinaison articulée offre des réglages simultanés du siège et du dossier pour positionner correctement l’angle de la chaise pour un confort accru pendant les périodes de repos prolongées. Un dossier de style production entièrement réglable est doté d’un dossier durable résistant aux éraflures pour protéger le rembourrage. Le réglage pneumatique de la hauteur vous permet de changer facilement la hauteur de votre siège de 22.5 po à 32.5 po. Le tissu rembourré répond aux normes CAL 117 . Cette chaise est livrée avec une base robuste en nylon noir de 27 po de diamètre avec un pied de lit chromé réglable. Le modèle est livré de série avec des patins en forme de champignon. Les roulettes en option peuvent être commandées séparément.