Motion
CHAISE EN VINYLE 4001-V ARTICULATIN

Bevco Ergonomic
4001-V WESTMOUND VINYL CHAIR ARTICULATIN

Chaise de bureau en vinyle noir Westmound, siège articulé et dossier inclinable, base en nylon noir
N° D’ARTICLE MI11025117
N° MFR4001-V WESTMOUND VINYL CHAIR ARTICULATIN
Prix569.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bevco Ergonomic
4001-V WESTMOUND VINYL CHAIR ARTICULATIN

Chaise de bureau en vinyle noir Westmound, siège articulé et dossier inclinable, base en nylon noir
N° D’ARTICLE MI11025117
N° MFR4001-V WESTMOUND VINYL CHAIR ARTICULATIN
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
Prix569.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    25 po
  • Hauteur
    37.5 po
  • Hauteur maximale du siège
    21.5 po
  • Hauteur minimale du siège
    16.5 po
  • Profondeur du siège
    17 po
  • Largeur du siège
    20 po
  • Poids
    26 lb
  • Largeur
    25 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Inclinaison articulée
  • Type de bras
    Aucun
  • Style de dossier de chaise
    Petit
  • Couleur
    Noir
  • Rembourrage lombaire
    Soutien lombaire
  • Matériel
    Vinyle
  • Roulement
    Non roulant
  • Émerillon
    Émerillon
  • Capacité de poids
    300 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAISE EN VINYLE 4001-V ARTICULATIN
  • La série Westmound de BEVCO offre un siège profilé large pour un confort durable, tandis que le dossier courbé offre un soutien lombaire optimal. Ce modèle à inclinaison articulée offre des réglages simultanés du siège et du dossier pour positionner correctement l’angle de la chaise pour un confort accru pendant les périodes de repos prolongées. Un dossier de style production entièrement réglable est doté d’un dossier durable résistant aux éraflures pour protéger le rembourrage. Le réglage pneumatique de la hauteur vous permet de changer facilement la hauteur de votre siège de 16.5 po à 21.5 po. Le vinyle rembourré est antibactérien, antifongique et conforme à la norme CAL 117. Cette chaise est livrée avec une base robuste en nylon noir de 25 po de diamètre. Le modèle est livré de série avec des patins en forme de champignon. Les roulettes en option peuvent être commandées séparément.