Motion
CHAISE EN VINYLE 4601-V WESTSTMOUND, ARTICULATIN

Bevco Ergonomic
4601-V WESTMOUND VINYL CHAIR ARTICULATIN

Chaise haute en vinyle noir Westmound; siège articulé et dossier inclinable; base tubulaire noire en acier avec semelle soudée
N° D’ARTICLE MI11025129
N° MFR4601-V WESTMOUND VINYL CHAIR ARTICULATIN
Prix757.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bevco Ergonomic
4601-V WESTMOUND VINYL CHAIR ARTICULATIN

Chaise haute en vinyle noir Westmound; siège articulé et dossier inclinable; base tubulaire noire en acier avec semelle soudée
N° D’ARTICLE MI11025129
N° MFR4601-V WESTMOUND VINYL CHAIR ARTICULATIN
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
Prix757.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    22 po
  • Hauteur
    46 po
  • Hauteur maximale du siège
    30 po
  • Hauteur minimale du siège
    25 po
  • Profondeur du siège
    17 po
  • Largeur du siège
    20 po
  • Poids
    30 lb
  • Largeur
    22 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Inclinaison articulée
  • Type de bras
    Aucun
  • Style de dossier de chaise
    Petit
  • Couleur
    Noir
  • Rembourrage lombaire
    Soutien lombaire
  • Matériel
    Vinyle
  • Roulement
    Non roulant
  • Émerillon
    Émerillon
  • Capacité de poids
    300 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAISE EN VINYLE 4601-V WESTSTMOUND, ARTICULATIN
  • La série Westmound de BEVCO offre un siège profilé large pour un confort durable, tandis que le dossier courbé offre un soutien lombaire optimal. Ce modèle à inclinaison articulée offre des réglages simultanés du siège et du dossier pour positionner correctement l’angle de la chaise pour un confort accru pendant les périodes de repos prolongées. Un dossier de style production entièrement réglable est doté d’un dossier durable résistant aux éraflures pour protéger le rembourrage. Le réglage pneumatique de la hauteur vous permet de changer facilement la hauteur de votre siège de 25 po à 30 po. Le vinyle rembourré est antibactérien, antifongique et conforme à la norme CAL 117. Cette chaise est livrée avec une base en acier tubulaire noir robuste de 22 po de diamètre avec un pied de lit soudé. Le modèle est livré de série avec des patins en forme de champignon. Les roulettes en option peuvent être commandées séparément.