Motion
CHAISE ARTICULÉE 7001D DURA HD BLK PUR

Bevco Ergonomic
7001D DURA HD BLK PUR CHAIR ARTICULATING

Chaise de bureau robuste en polyuréthane noir Dura, siège articulé et dossier inclinable, base en nylon noir
N° D’ARTICLE MI11025392
N° MFR7001D DURA HD BLK PUR CHAIR ARTICULATING
Prix582.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bevco Ergonomic
7001D DURA HD BLK PUR CHAIR ARTICULATING

Chaise de bureau robuste en polyuréthane noir Dura, siège articulé et dossier inclinable, base en nylon noir
N° D’ARTICLE MI11025392
N° MFR7001D DURA HD BLK PUR CHAIR ARTICULATING
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
Prix582.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    25 po
  • Hauteur
    41 po
  • Hauteur maximale du siège
    20 po
  • Hauteur minimale du siège
    15 po
  • Profondeur du siège
    17.5 po
  • Largeur du siège
    19.25 po
  • Poids
    32.5 lb
  • Largeur
    25 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Inclinaison articulée
  • Type de bras
    Aucun
  • Style de dossier de chaise
    Moyen
  • Couleur
    Noir
  • Rembourrage lombaire
    Soutien lombaire
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Roulement
    Non roulant
  • Émerillon
    Émerillon
  • Capacité de poids
    350 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAISE ARTICULÉE 7001D DURA HD BLK PUR
  • Les chaises en polyuréthane robustes Dura de BEVCO sont spécialement conçues pour offrir un confort exceptionnel et une utilisation durable dans les environnements de travail les plus difficiles. Le siège et le dossier en polyuréthane noir sont antibactériens, imperméables à l’eau, à l’huile et à la plupart des produits chimiques; résistants aux perforations et faciles à nettoyer. Ce modèle à inclinaison articulée offre des réglages simultanés du siège et du dossier pour positionner correctement l’angle de la chaise pour un confort accru pendant les périodes de repos prolongées. Le dos profilé est entièrement réglable, ce qui favorise un alignement approprié de la colonne vertébrale. Le siège en cascade de grande taille favorise la circulation dans la partie inférieure du corps, améliorant ainsi le bien-être général. Le réglage pneumatique de la hauteur vous permet de changer facilement la hauteur de votre siège de 15 po à 20 po. Cette chaise est livrée avec une base robuste en nylon noir de 25 po de diamètre. Le modèle est livré de série avec des patins en forme de champignon. Les roulettes en option peuvent être commandées séparément.