Motion
CHAISE ARTICULÉE 7601D DURA HD BLK PUR

Bevco Ergonomic
7601D DURA HD BLK PUR CHAIR ARTICULATING

Chaise haute haute Dura en polyuréthane noir robuste; siège articulé et dossier inclinable; base en acier tubulaire noire avec pieds soudés
N° D’ARTICLE MI11025401
N° MFR7601D DURA HD BLK PUR CHAIR ARTICULATING
Prix770.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bevco Ergonomic
7601D DURA HD BLK PUR CHAIR ARTICULATING

Chaise haute haute Dura en polyuréthane noir robuste; siège articulé et dossier inclinable; base en acier tubulaire noire avec pieds soudés
N° D’ARTICLE MI11025401
N° MFR7601D DURA HD BLK PUR CHAIR ARTICULATING
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
Prix770.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    22 po
  • Hauteur
    50 po
  • Hauteur maximale du siège
    29 po
  • Hauteur minimale du siège
    24 po
  • Profondeur du siège
    17.5 po
  • Largeur du siège
    19.25 po
  • Poids
    36.5 lb
  • Largeur
    22 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Inclinaison articulée
  • Type de bras
    Aucun
  • Style de dossier de chaise
    Moyen
  • Couleur
    Noir
  • Rembourrage lombaire
    Soutien lombaire
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Roulement
    Non roulant
  • Émerillon
    Émerillon
  • Capacité de poids
    350 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHAISE ARTICULÉE 7601D DURA HD BLK PUR
  • Les chaises en polyuréthane robustes Dura de BEVCO sont spécialement conçues pour offrir un confort exceptionnel et une utilisation durable dans les environnements de travail les plus difficiles. Le siège et le dossier en polyuréthane noir sont antibactériens, imperméables à l’eau, à l’huile et à la plupart des produits chimiques; résistants aux perforations et faciles à nettoyer. Ce modèle à inclinaison articulée offre des réglages simultanés du siège et du dossier pour positionner correctement l’angle de la chaise pour un confort accru pendant les périodes de repos prolongées. Le dos profilé est entièrement réglable, ce qui favorise un alignement approprié de la colonne vertébrale. Le siège en cascade de grande taille favorise la circulation dans la partie inférieure du corps, améliorant ainsi le bien-être général. Le réglage pneumatique de la hauteur vous permet de changer facilement la hauteur de votre siège de 24 po à 29 po. Le tabouret est doté d’une solide base tubulaire noire en acier de 22 po de diamètre avec un pied de lit soudé. Le modèle est livré de série avec des patins en forme de champignon. Les roulettes en option peuvent être commandées séparément.