Motion
9051MC1 INTEGRA ISO 4 CH VINYLE POUR SALLE BLANCHE

Bevco Ergonomic
9051MC1 INTEGRA ISO 4 CLEANROOM VINYL CH

Chaise en vinyle noir pour salle blanche Integra, hauteur de bureau ISO 4 , dossier moyen, siège et dossier articulés, base en aluminium poli
N° D’ARTICLE MI11025473
N° MFR9051MC1 INTEGRA ISO 4 CLEANROOM VINYL CH
Prix886.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bevco Ergonomic
9051MC1 INTEGRA ISO 4 CLEANROOM VINYL CH

Chaise en vinyle noir pour salle blanche Integra, hauteur de bureau ISO 4 , dossier moyen, siège et dossier articulés, base en aluminium poli
N° D’ARTICLE MI11025473
N° MFR9051MC1 INTEGRA ISO 4 CLEANROOM VINYL CH
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
Prix886.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    25 po
  • Hauteur
    41.5 po
  • Hauteur maximale du siège
    21 po
  • Hauteur minimale du siège
    15.5 po
  • Profondeur du siège
    18 po
  • Largeur du siège
    20 po
  • Poids
    35 lb
  • Largeur
    25 po

Détails

  • Type d’ajustement
    Inclinaison articulée
  • Type de bras
    Aucun
  • Style de dossier de chaise
    Moyen
  • Couleur
    Noir
  • Rembourrage lombaire
    Soutien lombaire
  • Matériel
    Vinyle
  • Roulement
    Non roulant
  • Émerillon
    Émerillon
  • Capacité de poids
    300 lb

Aperçu

Description du fabricant
9051MC1 INTEGRA ISO 4 CH VINYLE POUR SALLE BLANCHE
  • La série Integra ISO 4 pour salle blanche de BEVCO est une chaise rembourrée qui offre une fiabilité 24 heures sur 24 pour les environnements de travail qui doivent répondre aux objectifs de particules de la norme ISO 14644-1 . Un système de filtration unique emprisonne les particules pour un confort sans contamination et a été testé par un laboratoire indépendant pour certifier la conformité à la norme ISO 4. L’Integra facilite le travail! Le dossier moyen est spécialement conçu pour fournir un soutien suffisant au dos et est livré de série avec une coque arrière en polypropylène robuste pour protéger le rembourrage. Le siège généreux offre une expérience de siège exceptionnelle, tandis que la mousse épaisse, résiliente et haute densité offre un confort durable. Ce modèle à inclinaison articulée offre des réglages simultanés du siège et du dossier pour positionner correctement l’angle de la chaise pour un confort accru pendant les périodes de repos prolongées. Le réglage pneumatique de la hauteur vous permet de changer facilement la hauteur de votre siège de 15.5 po à 21 po. Le vinyle rembourré est antibactérien, antifongique et conforme à la norme CAL 117. Cette chaise est livrée avec une base robuste en aluminium poli de 25 po de diamètre. Le modèle est livré de série avec des patins en forme de champignon. Les roulettes en option peuvent être commandées séparément.