Motion
8212302
Adhésif de construction Max Strength Gorilla, 9 oz
N° D’ARTICLE MI11025888
N° MFR8212302
Prix23.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adhésif de construction Max Strength Gorilla, 9 oz
N° D’ARTICLE MI11025888
N° MFR8212302
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
Prix23.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    9 oz
  • Résistance au cisaillement
    1800 psi
  • Gravité spécifique
    1.14

Détails

  • Matériau adhésif
    Adhésif hybride
  • Plage de température d’application
    40° à 95 °F
  • Type de base
    Adhésif hybride
  • Base chimique
    Adhésif hybride
  • Couleur
    Effacer
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Séchage complet
    24 h
  • Comp. matériel
    Toutes les surfaces, tout usage® (verrouillage, verre et miroirs, sous-plancher et terrasses, céramique et carreaux, garnitures et panneaux, aménagement paysager, granite et marbre, béton, fibre de verre, surfaces mouillées
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Normes respectées
    ASTM C557, ASTM D3498 et AFG-01
  • CUP_NON
    052427006943

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF DE CONSTRUCTION TRANSPARENT 8212302 9OZ
  • Notre formule d’adhésif de construction la plus FORTE - 2X plus résistante que l’adhésif de construction robuste Ultimate de Gorilla
  • Sèche Crystal Clear
  • 100 % imperméable - Fonctionne sous l’eau
  • Toutes saisons - Incroyablement durable
  • Repositionnable
  • Remplissage de l’écart
  • Peut être peint
  • Facile à distribuer
  • Conforme aux normes ASTM D3498 et AFG-01
  • Conforme aux normes en matière de COV
  • Faible odeur
  • Formule non moussante
  • Liaisons : verre, céramique, pierre, carrelage, surfaces mouillées, aménagement paysager, terrasses, garnitures/moulage, métal et plus encore!