Motion
2893-22CXP

MILWAUKEE TOOL
2893-22CXP

Ensemble marteau perforateur/impacteur sans balai M18™ 2.0,4.0 avec HACKZALL®
N° D’ARTICLE MI11038954
N° MFR2893-22CXP
Prix694.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
2893-22CXP

Ensemble marteau perforateur/impacteur sans balai M18™ 2.0,4.0 avec HACKZALL®
N° D’ARTICLE MI11038954
N° MFR2893-22CXP
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
Prix694.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du collet
    1/2 po
  • Couple
    1600 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Marteau perforateur, visseuse à percussion, scie alternative
  • Ampère-heure
    4.0 Ah
  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Changement de lame
    Sans clé
  • Certification
    UL
  • Finition couleur
    Rouge/Noir
  • Comprend
    (1) 2902-20 Hammer Drill Driver, (1) 2850-20 Impact Driver, (1) 2625-20 M18™ HACKZALL® Reciprocating Saw, (1) M18™ Compact REDLITHIUM™ 2.0 Ah Battery (48-11-1815), (1) M18™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah XC Extended Capacity Battery (48-11-1840), (1) M18™ & M12™ Multi-Voltage Charger (48-59-1812), (2) Belt Clip, (1) side handle (1) Contractor Bag
  • Numéro CUP du fabricant
    045242543397
  • Nombre de pièces
    3
  • CUP_NON
    045242543397
  • Tension
    18 V
  • Garantie
    5 ans (outil), 2 ans (batterie)

Aperçu

Description du fabricant
2893-22CXP 3 TROUSSE COMBINÉE D'OUTILS
  • Vitesse d’application la plus rapide
  • La plus grande puissance de forage
  • Conception compacte
  • Conception compacte : offre un excellent équilibre et un excellent contrôle, idéal pour les applications aériennes ou les travaux dans les espaces restreints
  • Type de mandrin : manchon unique à cliquet métallique de 1/2 po
  • Boîtier d’engrenage entièrement métallique et mandrin en métal de 1/2 po : pour une durabilité maximale contre les chocs et les chocs
  • Moteur sans balais Milwaukee : optimisé pour l’efficacité, ce moteur offre plus de temps de fonctionnement et une durée de vie plus longue
  • Intelligence REDLINK : une protection avancée contre les surcharges protège contre les applications abusives et surveille la température pour éviter les dommages et assurer une durée de vie maximale de l’outil et de la batterie
  • REDLITHIUM™ batterie : la construction, l’électronique et la performance supérieures du bloc offrent plus de travail par charge et plus de travail sur la durée de vie du bloc que n’importe quelle batterie sur le marché
  • La promotion comprend 2625-20 M18™ HACKZALL®