Spécifications
Dimensions
- Poids2.58 lb
Détails
- Comprend(1) multi-outil oscillant, (1) lame de coupe en bois, (1) tampon de ponçage, (5) feuilles de ponçage
- Numéro CUP du fabricant045242561643
- CUP_NON045242561643
Aperçu
- Coupes les plus rapides, puissance pour la démolition, vibration complète de l’outil la plus faible
- Angle d’oscillation de 4.2 degrés avec vitesse de coupe de 10,000-20,000 OPM
- Fait partie du système M18™ , avec plus de 200+ solutions sans fil
- Moteur sans balais POWERSTATE™ : spécialement conçu pour l'outil polyvalent oscillant M18 FUEL™ combiné à 10,000 à 20,000 OPM pour une vitesse de coupe la plus rapide
- Intelligence REDLINK PLUS. Le système électronique le plus avancé de l’industrie, permettant la communication entre les batteries et les outils, permettant des niveaux inégalés de performance, de protection et de compatibilité.
- REDLITHIUM™ Bloc-batterie : La construction, l’électronique et la performance supérieures du bloc-batterie offrent plus de travail par charge et plus de travail sur la durée de vie du bloc-batterie que toute autre batterie sur le marché.
- Composition à vitesse variable pour permettre aux utilisateurs d’ajuster la vitesse à l’application
- La fonction de chargement automatique permet à l’utilisateur de démarrer lentement lorsqu’il effectue des coupes précises et d’augmenter automatiquement la vitesse jusqu’à la plus haute une fois sous charge, afin d’offrir une productivité inégalée
- Lumière DEL à portée de 180 degrés pour une meilleure visibilité dans les situations de faible luminosité
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur la défense contre les vêtements MilwaukeeLes gants trempés en nitrile Milwaukee avec protection Wear-Defense offrent une durabilité exceptionnelle, une résistance aux coupures et une grande dextérité pour les travaux exigeants. Conçus pour une performance durable, ils offrent une protection fiable des mains sans sacrifier le confort ou la flexibilité.
Voir la circulaire
Dépliant Pleins feux sur les nouveaux produits MilwaukeeLa nouvelle gamme de Milwaukee comprend des batteries M18/M12 et un chargeur, des cliquets à portée étendue, des meuleuses à rectifier les matrices, un cisaille à spirale et des options de burin à marteau. Les produits comprennent des trousses sélectionnées, des lames de rechange et un ensemble de cinq embouts de burin à marteau.
Voir la circulaire
Dépliant sur les prix MilwaukeeMilwaukee propose des remises d'une durée limitée, des offres d'outils gratuits et des économies groupées sur les outils électriques, les batteries et les accessoires M18 FUEL. Conçu pour aider les professionnels à maximiser la valeur tout en améliorant l’équipement robuste.
Voir la circulaire
Dépliant sur les rabais de MilwaukeeCatalogue de remises promotionnelles Milwaukee comprenant des outils groupés, des offres de produits gratuits, des incitations à la carte-cadeau et des promotions à durée limitée. Présentation organisée des produits et promotions vérifiées. Mise en page organisée des produits et détails promotionnels vérifiés pour le marketing client.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de Milwaukee
La circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Guide de travail des métaux Milwaukee
Le Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre Ceramic+, Performance+ et les produits abrasifs pour le travail des métaux conçus pour la coupe, le meulage, l’enlèvement de matière et les environnements de fabrication haute performance.