Motion
K55X60X17

NTN
K55X60X17

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI11041250
N° MFRK55X60X17
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
K55X60X17

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI11041250
N° MFRK55X60X17
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    60 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.095 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles K55X60X17 présente un diamètre d’alésage de 55 mm, un diamètre extérieur de 60 mm, une largeur totale de 17 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.095 lb, ce qui le rend adapté aux équipements industriels.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359094275
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13000 lbf
  • CUP_NON
    4547359094275

Aperçu

Description du fabricant
K55X60X17