Motion
49-66-7012

MILWAUKEE TOOL
49-66-7012

Jeu de douilles SHOCKWAVE Impact Duty™ - à chocs, douille à 6 pans, 1/2 po de taille de prise, nombre de douilles : 19
N° D’ARTICLE MI11044218
N° MFR49-66-7012
Prix319.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-66-7012

Jeu de douilles SHOCKWAVE Impact Duty™ - à chocs, douille à 6 pans, 1/2 po de taille de prise, nombre de douilles : 19
N° D’ARTICLE MI11044218
N° MFR49-66-7012

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix319.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille maximale
    1-1/2 po
  • Taille min.
    3/8 po
  • Tailles de douille
    1 po, 1/2 po, 11/16 po, 11/2 po, 11/4 po, 11/8 po, 13/16 po, 13/8 po, 15/16 po, 17/16 po, 3/4 po, 3/8 po, 5/8 po, 7/16 po, 7/8 po, 9/16 po

Détails

  • Type de contenant
    Étui en plastique
  • Revêtement de finition
    Phosphate noir
  • Matériel
    Acier forgé
  • Nombre de pièces
    19
  • Nombre de douilles
    14 PC
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de jeu de douilles
    Impact
  • CUP_NON
    045242582549
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
49-66-7012 19PC SERVICE D’IMPACT D’ONDE DE CHOC
  • Marquages de diamètre estampillés et remplis d’encre pour la résistance à l’usure
  • Conception 6-Point faite d’acier forgé résistant aux chocs pour plus de durabilité dans les applications à couple élevé, soutenue par notre garantie à vie
  • Conception à deux trous et rainure pour une fixation plus facile
  • Géométrie hexagonale antidérapante pour empêcher l’arrondissement de la douille et de la fixation
  • La garantie à vie couvre uniquement les douilles à chocs et les rallonges
  • Numéro de pièce gravé au laser
  • Optimisé pour une utilisation avec les clés à chocs, les tournevis, les cliquets et les adaptateurs à prise de 1/2 po
  • La trousse comprend des douilles SAE profondes 19
  • Boîtier résistant aux chocs avec nidabilité pour un empilage et un rangement faciles