Motion
2836-21
Trousse d’outils oscillants multiples M18 FUEL™
N° D’ARTICLE MI11044542
N° MFR2836-21
Prix299.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse d’outils oscillants multiples M18 FUEL™
N° D’ARTICLE MI11044542
N° MFR2836-21

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix promotionnel
Prix299.00 $ chacun(Marché/Liste 749.98 $)

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.58 lb

Détails

  • Comprend
    (1) multi-outil oscillant, (1) pile M18 XC5.0ah , (1) chargeur M18 , (1) lame de coupe de bois, (1) tampon de ponçage, (5) feuilles de ponçage, (1) sac d’entrepreneur
  • Numéro CUP du fabricant
    045242561650
  • CUP_NON
    045242561650

Aperçu

Description du fabricant
2836-21 M18 MULTI-OUTILS OSCILLANT LE CARBURANT
  • Coupes les plus rapides, puissance pour la démolition, vibration complète de l’outil la plus faible
  • Angle d’oscillation de 4.2 degrés avec vitesse de coupe de 10,000-20,000 OPM
  • Fait partie du système M18™ , avec plus de 200+ solutions sans fil
  • Moteur sans balais POWERSTATE™ : spécialement conçu pour l'outil polyvalent oscillant M18 FUEL™ combiné à 10,000 à 20,000 OPM pour une vitesse de coupe la plus rapide
  • Intelligence REDLINK PLUS. Le système électronique le plus avancé de l’industrie, permettant la communication entre les batteries et les outils, permettant des niveaux inégalés de performance, de protection et de compatibilité.
  • REDLITHIUM™ Bloc-batterie : La construction, l’électronique et la performance supérieures du bloc-batterie offrent plus de travail par charge et plus de travail sur la durée de vie du bloc-batterie que toute autre batterie sur le marché.
  • Composition à vitesse variable pour permettre aux utilisateurs d’ajuster la vitesse à l’application
  • La fonction de chargement automatique permet à l’utilisateur de démarrer lentement lorsqu’il effectue des coupes précises et d’augmenter automatiquement la vitesse jusqu’à la plus haute une fois sous charge, afin d’offrir une productivité inégalée
  • Lumière DEL à portée de 180 degrés pour une meilleure visibilité dans les situations de faible luminosité