Motion
49-66-6101

MILWAUKEE TOOL
49-66-6101

Douille à chocs - 9/32 po de taille de douille, 3/8 po d’entraînement, 6 PT, type standard
N° D’ARTICLE MI11044730
N° MFR49-66-6101
Prix9.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
49-66-6101

Douille à chocs - 9/32 po de taille de douille, 3/8 po d’entraînement, 6 PT, type standard
N° D’ARTICLE MI11044730
N° MFR49-66-6101
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
Prix9.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    3/8 po
  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    1.26 po
  • Taille du support
    9/32 po

Détails

  • Finition couleur
    Noir
  • Numéro CUP du fabricant
    045242580569
  • Matériel
    Acier forgé
  • Système de mesure
    Impériale
  • Style d’arbre
    Droit
  • Pointes de support
    6
  • Type de douille
    Standard
  • CUP_NON
    045242580569
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
49-66-6101 SERVICE D’IMPACT D’ONDE DE CHOC 3/8 PO
  • Optimisé pour une utilisation avec les clés à chocs, les tournevis, les cliquets et les adaptateurs à prise de 3/8 po
  • Marquages de diamètre estampillés et remplis d’encre pour la résistance à l’usure
  • Conception 6-Point faite d’acier forgé résistant aux chocs pour plus de durabilité dans les applications à couple élevé, soutenue par notre garantie à vie
  • Douille à chocs SAE standard
  • Conception à deux trous et rainure pour une fixation plus facile
  • Géométrie hexagonale antidérapante pour empêcher l’arrondissement de la douille et de la fixation
  • La garantie à vie couvre uniquement les douilles à chocs et les rallonges
  • Numéro de pièce gravé au laser
  • Conforme aux normes de l’industrie ASME