Motion
2853-22PO
M18 FUEL™ 1/4 po Poinçon à chocs avec trousse d’ PACKOUT™
N° D’ARTICLE MI11044791
N° MFR2853-22PO
Prix664.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M18 FUEL™ 1/4 po Poinçon à chocs avec trousse d’ PACKOUT™
N° D’ARTICLE MI11044791
N° MFR2853-22PO
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
Prix664.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Longueur totale
    4.59 po
  • Poids de l’outil
    3.8 lb
  • Couple
    2000 po

Détails

  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Couleur
    Rouge/Noir
  • Matériau du boîtier
    Nylon chargé de verre
  • Taux d’impact
    4300 ipm
  • Numéro CUP du fabricant
    045242597598
  • Vitesse maximale
    3600 tr/min
  • Réversible
    Oui
  • Normes respectées
    UL
  • CUP_NON
    045242597598
  • Vitesse variable
    Oui
  • Tension
    18 V
  • Garantie
    5 ans (outil), 3 ans (batterie)

Aperçu

Description du fabricant
2853-22PO M18 CARBURANT, 1/4 PO, VISSEUSE À CHOCS AVEC
  • Comprend 2 piles, chargeur, boîte à outils, pince de ceinture et porte-embout
  • La boîte à outils est compatible avec le système de rangement modulaire PACKOUT™
  • Fait partie du système M18™ , avec 200+ solutions
  • Compact 4.59 po L offrant plus d’accès dans les espaces restreints
  • Jusqu’à 25 % plus de couple avec jusqu’à 2,000 po/lb pour des applications plus exigeantes
  • La commande de variateur 4 modes offre un meilleur contrôle sur la vitesse et la puissance de sortie
  • Le mode vis autotaraudeuse permet une installation plus rapide en réduisant le dénudage des fixations
  • Éclairage à DEL pour éclairer la zone de travail
  • Le moteur sans balai POWERSTATE offre une vitesse de conduite jusqu’à 30 % plus rapide, ce qui augmente la productivité des utilisateurs
  • Intelligence REDLINK PLUS : assure une performance optimale et fournit une protection contre les surcharges pour éviter d’endommager l’outil et la batterie lors d’applications lourdes tout en maintenant la compatibilité dans l’ensemble du système M18
  • Garantie de 5 ans sur les outils
  • Compatible avec toutes les batteries M18