Motion
48-00-5241

MILWAUKEE TOOL
48-00-5241

48-00-5241
N° D’ARTICLE MI11044800
N° MFR48-00-5241
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILWAUKEE TOOL
48-00-5241

48-00-5241
N° D’ARTICLE MI11044800
N° MFR48-00-5241
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    6 po
  • Épaisseur
    0.05 po

Détails

  • Matériau de coupe
    Embout de carbure
  • Comprend
    6" 6 TPI THE WRECKERMC avec dents en carbure Lame SAWZALL® 1PK
  • Numéro CUP du fabricant
    045242567980
  • Coupe de matériau
    Multi-usages
  • Nombre de dents
    34
  • Espacement progressif des dents de la lame
    Sans objet
  • CUP_NON
    045242567980

Aperçu

Description du fabricant
48-00-5241 6" 6 TPI LE DÉMOLISSEUR AVEC CA
  • Conception 6TPI pour la polyvalence du matériau et une démolition rapide
  • Conception Fang- Tip . pour une coupe en plongée rapide dans le bois
  • Dents de carbure offrant jusqu’à 50x durée de vie des lames bimétalliques
  • Possibilité de couper du bois propre en métaux épais Grandes gorges pour faciliter l’enlèvement des débris