Motion
ETP-T32

ZERO MAX
ETP-T32

Bague sans clé - série ETP-TECHNO , DI 32 mm, DI 41 mm
N° D’ARTICLE MI11048095
N° MFRETP-T32
Prix1,558.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ZERO MAX
ETP-T32

Bague sans clé - série ETP-TECHNO , DI 32 mm, DI 41 mm
N° D’ARTICLE MI11048095
N° MFRETP-T32
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
Prix1,558.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M14
  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Poussée transmise maximale
    5620 lbf
  • Extérieur Diamètre  
    41 mm
  • Longueur totale
    62 mm
  • Taille de la vis
    M14
  • Poids
    1.72 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    12 pi-lb
  • Couple maximum transmis
    376 pi-lb
  • Série
    ETP-TECHNO
  • Force axiale transmissible
    5620 lbf

Aperçu

Description du fabricant
ETP-T32 DOUILLE SANS CLÉ