Motion
23072CAG5MKE4C3TF

NSK CORP, BEARING DIV
23072CAG5MKE4C3TF

Roulement à rouleaux sphériques – DI 360 mm, DI 540 mm, largeur 134 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11048736
N° MFR23072CAG5MKE4C3TF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23072CAG5MKE4C3TF

Roulement à rouleaux sphériques – DI 360 mm, DI 540 mm, largeur 134 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11048736
N° MFR23072CAG5MKE4C3TF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    360 mm
  • Extérieur Diamètre  
    540 mm
  • Global Largeur  
    134 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176982033
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • CUP_NON
    029176982033

Aperçu

Description du fabricant
23072CAG5MKE4C3TF ROULEAU SPHÉRIQUE BRG P