Motion
23240CAME4C3P53

NSK CORP, BEARING DIV
23240CAME4C3P53

Roulement à rouleaux sphériques - DI 200 mm, DI 360 mm, largeur 128 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11048758
N° MFR23240CAME4C3P53
Prix9,481.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23240CAME4C3P53

Roulement à rouleaux sphériques - DI 200 mm, DI 360 mm, largeur 128 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11048758
N° MFR23240CAME4C3P53
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
Prix9,481.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    360 mm
  • Global Largeur  
    128 mm
  • Poids
    54.98462 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 232, NSK HPS : haute performance
  • Capacité de charge dynamique
    2070000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    192661088654
  • Rpm max.
    1000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    750 tr/min
  • Vitesse maximale
    1000 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    232
  • Capacité de charge statique
    2750000 N
  • CUP_NON
    192661088654

Aperçu

Description du fabricant
23240CAME4C3P53 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG