Motion
22224EAKE4
Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 215 mm, largeur 58 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI11048865
N° MFR22224EAKE4
Prix1,715.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 215 mm, largeur 58 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI11048865
N° MFR22224EAKE4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,715.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    58 mm
  • Poids
    19.401 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Les roulements à rouleaux sphériques TL et Tough and Long Life de NSK sont conçus pour durer et surpasser les solutions de roulement conventionnelles dans les conditions de chaleur élevée des sécheuses et des calandres des machines à papier, où les défaillances des roulements sont un obstacle trop courant à la productivité
  • Capacité de charge dynamique
    153994.165 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    029176411564
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    2400 tr/min
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    171978.885 lbf
  • CUP_NON
    029176411564

Aperçu

Description du fabricant
22224EAKE4 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG