Motion
239/500CAMKE4C3P55

NSK CORP, BEARING DIV
239/500CAMKE4C3P55

Roulement à rouleaux sphériques – DI 500 mm, DI 670 mm, largeur 128 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11049099
N° MFR239/500CAMKE4C3P55
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
239/500CAMKE4C3P55

Roulement à rouleaux sphériques – DI 500 mm, DI 670 mm, largeur 128 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI11049099
N° MFR239/500CAMKE4C3P55
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    670 mm
  • Global Largeur  
    128 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176827204
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    239
  • CUP_NON
    029176827204

Aperçu

Description du fabricant
239/500CAMKE4C3P55 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG