Motion
AAM022028022
Manchon lisse et palier à bride - 22 mm, DI 0.8661 po, D.E 28 mm, Longueur 22 mm, Matériau en bronze imprégné d'huile
N° D’ARTICLE MI11057028
N° MFRAAM022028022
Prix14.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon lisse et palier à bride - 22 mm, DI 0.8661 po, D.E 28 mm, Longueur 22 mm, Matériau en bronze imprégné d'huile
N° D’ARTICLE MI11057028
N° MFRAAM022028022
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
Prix14.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8661 po, 22 mm
  • Diamètre intérieur
    22 mm
  • Valeur P maximale
    2000 psi
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Global Longueur  
    22 mm
  • Taille d’arbre recommandée
    22 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Autolubrifiant imprégné d’huile
  • Matériau du roulement
    Bronze imprégné d’huile
  • Matériau de la bague
    Bronze fritté
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Description
    Roulements de manchon en MÉTRIQUE bronze (plaine) SAE 841
  • Revêtement de finition
    Huile imprégnée
  • Groupe et classe
    Bronze fritté
  • Tolérance de longueur
    js13
  • Matériel
    Bronze
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    10 à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    280.035 mm-280.056 mm
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Série
    SAE 841
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    ASTM, SAE 841
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon
  • CUP_NON
    717905204562

Aperçu

Description du fabricant
AAM022028022 22 X 28 X 22 MM SAE 841 MET