Motion
B863S000028-144

BUNTING BEARINGS LLC
B863S000028-144

Bar pleine - série C86300 , 3-1/2 po de diamètre extérieur, 144 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI11057068
N° MFRB863S000028-144
Prix9,465.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BUNTING BEARINGS LLC
B863S000028-144

Bar pleine - série C86300 , 3-1/2 po de diamètre extérieur, 144 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI11057068
N° MFRB863S000028-144
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
Prix9,465.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Valeur P maximale
    8000
  • Valeur PV maximale
    150000
  • Diamètre extérieur
    3-1/2 po
  • Longueur totale
    144 po

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    B863S000028-144
  • Spécification du matériel
    C86300 (SAE 430B)
  • Valeur V max.
    150
  • Plage de température de fonctionnement
    -267.8 à 398.9 °C, -450 à 750 °F
  • Types de produits
    Barre ronde pleine
  • Série
    C86300
  • Normes respectées
    ASTM B505, SAE 430B

Aperçu

Description du fabricant
B863S000028-144 SOLIDE X 3-1/2 X 144 C863