Motion
10ACB-10FSX45

GATES RUBBER CO
10ACB-10FSX45

Extrémité du tuyau – Matériau en aluminium, 1/2 po DI, femelle
N° D’ARTICLE MI11059138
N° MFR10ACB-10FSX45
Prix16.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
10ACB-10FSX45

Extrémité du tuyau – Matériau en aluminium, 1/2 po DI, femelle
N° D’ARTICLE MI11059138
N° MFR10ACB-10FSX45
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
Prix16.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Taille du tableau de bord
    10
  • Taille de l’extrémité 1
    0.6250 po
  • Extrémité 2 Taille
    0.6250 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    2.1300 po, 54.10 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Diamètre du tuyau
    0.6250 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/2 po
  • Diamètre intérieur
    5/8 po, 15.90 mm
  • Diamètre extérieur
    3.6300 po
  • Taille SAE
    -10
  • Taille
    0.6250 po
  • Taille de filetage 1
    7/8-14

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les systèmes fonctionnent mieux lorsqu’ils utilisent des pièces conçues et fabriquées pour fonctionner ensemble. Si vous utilisez les flexibles de climatisation Gates PolarSeal® pour vos applications, utilisez les raccords Gates PolarSeal pour terminer votre assemblage. Ces tuyaux et raccords ont été conçus pour un ajustement garanti et durable afin de vous offrir la meilleure performance et la plus fiable.
  • Application
    Climatisation
  • Types de bande compatibles
    Pince de serrage
  • Série de tuyaux compatibles
    PolarSeal
  • Configuration
    Tube plié
  • Type de connexion
    Pivot femelle
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Style de fin 1
    Pivot femelle
  • Sexe final
    Femme
  • Type de fin 1
    FSX45
  • Famille de raccords
    PolarSeal
  • Forme d’ajustement
    Coude 45°
  • Type de raccord
    Évasion SAE 45°
  • À utiliser avec
    Flexible de frigorigène PolarSeal II
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G47202-1010
  • Compatibilité du fabricant
    Portes
  • Numéro CUP du fabricant
    770075771746
  • Matériel
    Aluminium
  • Angle d’accouplement
    45 °
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Types de produits
    Accouplement
  • Type de joint
    Angle associé
  • Style
    Coude 45 °
  • Émerillon
    Oui
  • Type de fil
    Pivot femelle
  • Type
    Raccord CA

Aperçu

Description du fabricant
7332-51505 G47202-1010 10ACB-10FSX45
  • Large gamme de styles de couplage pour garantir la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigènes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pincement et pince-machine ;