Motion
10ACB-10FSX90

GATES RUBBER CO
10ACB-10FSX90

Extrémité du tuyau – Matériau en aluminium, 1/2 po DI, femelle
N° D’ARTICLE MI11059141
N° MFR10ACB-10FSX90
Prix16.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
10ACB-10FSX90

Extrémité du tuyau – Matériau en aluminium, 1/2 po DI, femelle
N° D’ARTICLE MI11059141
N° MFR10ACB-10FSX90
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
Prix16.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille du tableau de bord
    10
  • Taille de l’extrémité 1
    0.6250 po
  • Extrémité 2 Taille
    0.6250 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.5000 po, 38.10 mm
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Diamètre du tuyau
    0.6250 po
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/2 po
  • Diamètre intérieur
    5/8 po, 15.90 mm
  • Diamètre extérieur
    3.0000 po
  • Taille SAE
    -10
  • Taille
    0.6250 po
  • Taille de filetage 1
    7/8-14

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les systèmes fonctionnent mieux lorsqu’ils utilisent des pièces conçues et fabriquées pour fonctionner ensemble. Si vous utilisez les flexibles de climatisation Gates PolarSeal® pour vos applications, utilisez les raccords Gates PolarSeal pour terminer votre assemblage. Ces tuyaux et raccords ont été conçus pour un ajustement garanti et durable afin de vous offrir la meilleure performance et la plus fiable.
  • Application
    Climatisation
  • Types de bande compatibles
    Pince de serrage
  • Série de tuyaux compatibles
    PolarSeal
  • Configuration
    Tube plié
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Femme
  • Type de fin 1
    FSX90
  • Forme d’ajustement
    Coude 90°
  • Type de raccord
    Évasion SAE 45°
  • À utiliser avec
    Flexible de frigorigène PolarSeal II
  • Numéro de catalogue du fabricant
    G47205-1010
  • Compatibilité du fabricant
    Barrières PolarSeal
  • Numéro CUP du fabricant
    770075771784
  • Matériel
    Aluminium
  • Angle d’accouplement
    45 °
  • Types de produits
    Raccord CA
  • Type de joint
    Angle associé
  • Style
    Coude 90 °
  • Émerillon
    Oui
  • Type
    Raccord CA

Aperçu

Description du fabricant
7332-51545 G47205-1010 10ACB-10FSX90
  • Large gamme de styles de couplage pour garantir la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigènes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pincement et pince-machine ;