Motion
CSEB22579HK5 4 15/16 CARTRDGE RLR BRG

LINK-BELT
CSEB22579HK5 4 15/16 CARTRDGE RLR BRG

CSEB22579HK5 4 15/16 CARTRDGE RLR BRG
N° D’ARTICLE MI11063413
N° MFRCSEB22579HK5 4 15/16 CARTRDGE RLR BRG
Prix9,027.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
CSEB22579HK5 4 15/16 CARTRDGE RLR BRG

CSEB22579HK5 4 15/16 CARTRDGE RLR BRG
N° D’ARTICLE MI11063413
N° MFRCSEB22579HK5 4 15/16 CARTRDGE RLR BRG
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
Prix9,027.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.9375 po
  • Largeur du boîtier
    4.8600 po
  • Diamètre extérieur
    8.7530 po
  • Hauteur totale
    8.7500 po
  • Longueur totale
    8.7500 po
  • Largeur totale
    7.2500 po
  • Poids
    55.75 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    782934936395
  • Rpm max.
    900 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    102000 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    217 lb
  • Type de joint
    Joint de dégagement

Aperçu

Description du fabricant
CSEB22579HK5 /CSEB22579HK5 4 15/16 CARTONNÉ