Motion
ZT8620718 2 7/16 ROULEAU À EMPORTER BRG

REXNORD INC
ZT8620718 2 7/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux d’appoint - Roulement à rouleaux sphérique, 2-7/16 po d’alésage, fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11064121
N° MFRZT8620718 2 7/16 TAKEUP ROLLER BRG
Prix2,019.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZT8620718 2 7/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux d’appoint - Roulement à rouleaux sphérique, 2-7/16 po d’alésage, fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI11064121
N° MFRZT8620718 2 7/16 TAKEUP ROLLER BRG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,019.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Insérer le diamètre extérieur
    2.9010 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.1600 po
  • Poids
    18.20 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Polymère technique
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge à larges fentes
  • Type de verrouillage
    Col à double jeu
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZT8620718
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique

Aperçu

Description du fabricant
ZT8620718 ZT8620718 2 7/16 ROULEAU À EMPORTER