Motion
CDRX21744T
1800 tr/min, 3 ph, 190 V/230 V/380 V/460 V, Cadre 213TC , Logement de la PFC
N° D’ARTICLE MI11070285
N° MFRCDRX21744T
Prix5,485.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1800 tr/min, 3 ph, 190 V/230 V/380 V/460 V, Cadre 213TC , Logement de la PFC
N° D’ARTICLE MI11070285
N° MFRCDRX21744T
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
Prix5,485.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213TC

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    190 V/230 V/380 V/460 V
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
CDRX21744T 7.5HP,1770//1470RPM,3PH,60/50