Motion
CDRX251544T
1800 tr/min, 3 ph, 190 V/230 V/380 V/460 V, Cadre 254TC , Logement de la PFC
N° D’ARTICLE MI11070289
N° MFRCDRX251544T
Prix8,762.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1800 tr/min, 3 ph, 190 V/230 V/380 V/460 V, Cadre 254TC , Logement de la PFC
N° D’ARTICLE MI11070289
N° MFRCDRX251544T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8,762.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    254TC

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    190 V/230 V/380 V/460 V
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
CDRX251544T 15HP,1765//1470RPM,3PH,60/50