Motion
CDRX25164T
1200 tr/min, 3 ph, 190 V/230 V/380 V/460 V, Cadre 256TC , Logement de la PFC
N° D’ARTICLE MI11070291
N° MFRCDRX25164T
Prix9,427.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1200 tr/min, 3 ph, 190 V/230 V/380 V/460 V, Cadre 256TC , Logement de la PFC
N° D’ARTICLE MI11070291
N° MFRCDRX25164T
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
Prix9,427.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    256TC

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC
  • Puissance du moteur
    10 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    190 V/230 V/380 V/460 V
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
CDRX25164T 10HP,1180//980RPM,3PH,60/50HZ