Motion
CEM4108T-G
3600 tr/min, 3 ph, 230 V/460 V, Cadre 286TSC , Logement TEFC
N° D’ARTICLE MI11070416
N° MFRCEM4108T-G
Prix11,537.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3600 tr/min, 3 ph, 230 V/460 V, Cadre 286TSC , Logement TEFC
N° D’ARTICLE MI11070416
N° MFRCEM4108T-G
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
Prix11,537.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    286TSC

Détails

  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Puissance du moteur
    30 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V/460 V
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
CEM4108T-G 30HP,3525RPM,3PH,60HZ,286TSC,