Motion
D5075RS-1BV
Moteur CC - 500 V, 1750 tr/min, DPG-FV, châssis MC3212ATZ
N° D’ARTICLE MI11070548
N° MFRD5075RS-1BV
Prix75,088.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur CC - 500 V, 1750 tr/min, DPG-FV, châssis MC3212ATZ
N° D’ARTICLE MI11070548
N° MFRD5075RS-1BV
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
Prix75,088.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre NEMA/IEC
    MC3212ATZ
  • Longueur totale
    39.2500 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    2.6250 po

Détails

  • Courant pleine charge de l’armature
    122 A
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Courant
    122 A
  • Tension d’armature c.c.
    500 V
  • Tension de champ c.c.
    300 V
  • Type de boîtier
    DPG-FV
  • Type de rétroaction
    Aucun commentaire
  • Classe d’isolation
    F
  • Température ambiante maximale
    40 °C
  • Vitesse maximale
    1750 tr/min
  • Normes respectées
    NEMA

Aperçu

Description du fabricant
D5075RS-1BV MC3212ATZ,75HP,1750RPM,500,3