Motion
20X30X5  HMSA10 V

CR SEALS (SKF)
20X30X5 HMSA10 V

Tige de 20 mm de diamètre, diamètre extérieur de 30 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI11084636
N° MFR20X30X5 HMSA10 V
Prix21.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
20X30X5 HMSA10 V

Tige de 20 mm de diamètre, diamètre extérieur de 30 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc fluoro (FKM)
N° D’ARTICLE MI11084636
N° MFR20X30X5 HMSA10 V

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Diamètre de l’arbre
    20 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type de conception
    HMSA10
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Matériel
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Température maximale
    392 °F
  • Température minimale
    -25 °C, -13 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -25 à 200 °C, -13 à 392 °F

Aperçu

Description du fabricant
20X30X5 HMSA10 V