Motion
29162

VIKAN
29162

Balai à tête angulaire à soies divisées Vikan - Vert
N° D’ARTICLE MI11086828
N° MFR29162
Prix22.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VIKAN
29162

Balai à tête angulaire à soies divisées Vikan - Vert
N° D’ARTICLE MI11086828
N° MFR29162
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
Prix22.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couleur du soie
    Vert
  • Longueur de la soie
    6.69
  • Largeur de la tête du balai
    1.75 po

Détails

  • Matériau du bloc
    Polypropylène
  • Matériau de la soie
    Polyester
  • Type de connexion de la poignée du balai
    Euro (hygiénique)
  • Accepté par la FDA
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
29162 VIKAN À SOIES DIVISÉES, TÊTE ANGULAIRE, BRO
  • Le balai à tête angulaire à soies divisées est conçu pour traiter les particules fines comme la poussière, la farine et le sucre en poudre; les soies douces/divisées balayent doucement ces poudres sans laisser de résidus; la tête du balai, fabriquée à partir de matériaux conformes à la FDA, est offerte en six couleurs, ce qui en fait un excellent ajout à tout plan de salubrité alimentaire ou d’assainissement à code de couleur;