Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2.0000 po
- Longueur du moyeu2.5000 po
- Diamètre de la roue4.0000 po
- Largeur de roue2.5000 po
Détails
- Couleur de baseBleu royal
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Capacité de charge750 lb
- Plage de température de fonctionnement-50 à 180 °F
- Couleur de la bande de roulementBleu royal
- Type de roulementBoule scellée avec précision
- Type de roulement de roueBoule scellée avec précision
- Matériau de la rouePolyuréthane
- Type de roueUnilast