Motion
W-631-EGB-3/4
6.0000 po Dia., 3.0000 po Face, Roulement à billes scellé avec précision, capacité de 2450 lb
N° D’ARTICLE MI11088114
N° MFRW-631-EGB-3/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6.0000 po Dia., 3.0000 po Face, Roulement à billes scellé avec précision, capacité de 2450 lb
N° D’ARTICLE MI11088114
N° MFRW-631-EGB-3/4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    3.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    2.7500 po
  • Longueur du moyeu
    3.5000 po
  • Diamètre de la roue
    6.0000 po
  • Largeur de roue
    3.5000 po

Détails

  • Couleur de base
    Poly bleu
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge
    2450 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 200 °F
  • Couleur de la bande de roulement
    Poly bleu
  • Type de roulement
    Boule scellée avec précision
  • Type de roulement de roue
    Boule scellée avec précision
  • Matériau de la roue
    Fonte
  • Type de roue
    Ergo-Glide XT

Aperçu

Description du fabricant
W-631-EGB-3/4 ERGO-GLIDE XT 6X3 3/4BB