Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesLe concentrateur de contrôle MILWAUKEE® M18™ 500GB offre l’expérience d’inspection de pipeline la plus polyvalente. Il est compatible avec tous les enrouleurs modulaires d'inspection de pipeline Milwaukee pour changer de taille d'enrouleur et se connecte sans fil au moniteur M18™ ou à un appareil mobile pour le visionnement. La mémoire interne 500GB peut stocker et organiser des enregistrements à bord pour les partager facilement sans fil sur un appareil mobile ou directement sur une clé USB. Le concentrateur de commande M18™ 500GB est doté d’un transmetteur intégré qui alimente le câble de poussée pour la capacité de traçage de ligne, afin de localiser facilement la tête de caméra dans une conduite d’égout. Le centre de commande est compatible avec la technologie ONE-KEY™ , pour suivre l’emplacement de l’outil, le gérer dans l’inventaire et verrouiller l’outil pour protéger l’investissement de l’utilisateur.
- Numéro CUP du fabricant045242540266
- CUP_NON045242540266
Aperçu
- Jusqu’à 200 pi de connectivité sans fil
- Le port USB intégré permet d’enregistrer les résultats sur la clé USB
- La technologie de la clé unique du système de repérage permet le suivi, la sécurité des outils et la gestion des stocks
- Jusqu’à 9 heures d’autonomie avec une batterie au lithium rouge M18™ de 5.0AH
- Connexion câblée de secours au moniteur sans fil M18 par port USB-C
- Le couvercle étanche de la batterie protège contre l’eau et les débris
- La poignée et le loquet intégrés permettent une installation facile d’une seule main
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la circulaire
Dépliant sur les prix MilwaukeeMilwaukee propose des remises d'une durée limitée, des offres d'outils gratuits et des économies groupées sur les outils électriques, les batteries et les accessoires M18 FUEL. Conçu pour aider les professionnels à maximiser la valeur tout en améliorant l’équipement robuste.
Voir la circulaire
Dépliant sur les rabais de MilwaukeeCatalogue de remises promotionnelles Milwaukee comprenant des outils groupés, des offres de produits gratuits, des incitations à la carte-cadeau et des promotions à durée limitée. Présentation organisée des produits et promotions vérifiées. Mise en page organisée des produits et détails promotionnels vérifiés pour le marketing client.
Voir la circulaire
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Guide de travail des métaux Milwaukee
Le Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre Ceramic+, Performance+ et les produits abrasifs pour le travail des métaux conçus pour la coupe, le meulage, l’enlèvement de matière et les environnements de fabrication haute performance. 
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.