Motion
201E65422209000

THK AMERICA INC
201E65422209000

Transporteur de bille de guidage linéaire interchangeable standard mondial pour rail profilé - Série : HSR-XLC, bloc à bride monté sur le dessus ou le dessous, rail de 63 mm, largeur de 170 mm x longueur de 250 mm, capacité de charge statique : 323 kN, précharge légère
N° D’ARTICLE MI11106567
N° MFR201E65422209000
Prix702.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK AMERICA INC
201E65422209000

Transporteur de bille de guidage linéaire interchangeable standard mondial pour rail profilé - Série : HSR-XLC, bloc à bride monté sur le dessus ou le dessous, rail de 63 mm, largeur de 170 mm x longueur de 250 mm, capacité de charge statique : 323 kN, précharge légère
N° D’ARTICLE MI11106567
N° MFR201E65422209000
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
Prix702.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    M16
  • Taille nominale du rail
    63 mm
  • Hauteur totale
    90 mm
  • Longueur totale
    250 mm
  • Largeur totale
    170 mm
  • Poids
    10.7 kg

Détails

  • Classe de précision
    Grade normal
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de bloc
    Bloc long
  • Capacité de charge dynamique
    249 kN
  • Type de graisse
    Graisse AFB-LF THK
  • Capacité de charge
    323 kN
  • Numéro CUP du fabricant
    201E65422209000
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Préchargement
    Précharge légère
  • Type de joint
    SS (joint d’extrémité + joint latéral + joint intérieur)
  • Série
    HSR-XLC
  • Capacité de charge statique
    323 kN
  • CUP_NON
    201E65422209000

Aperçu

Description du fabricant
HSR65XLC1SSC1(GK) BLOC
  • Taille standard mondiale
  • Série GK : les blocs individuels sont stockés pour une interchangeabilité facile et rapide
  • Bloc à bride avec trous taraudés (peut être installé à partir du haut ou du bas)
  • Charge admissible importante : capacité de charge de 13x par rapport à la douille linéaire (arbre rond), ce qui équivaut à une durée de vie de 2,200x plus longue et à un potentiel de réduction significatif
  • Structure à charge égale à 4 voies : les charges nominales appliquées au bloc sont uniformes dans les quatre directions (radiale, radiale inversée et latérale), ce qui permet d’utiliser le guide de mouvement linéaire dans toutes les orientations et dans les applications étendues
  • Capacité d’absorption des erreurs de montage : les rainures à arc circulaire uniques de THK permettent l’absorption d’une erreur de montage, ce qui permet d’obtenir un mouvement droit très précis et fluide
  • Haute durabilité : mouvement fluide, résistance élevée à l’usure et maintien de la précision à long terme grâce à la conception à arc circulaire qui empêche le glissement différentiel des billes
  • Efficacité énergétique : 10x économies d’énergie par rapport au guide coulissant * selon le résultat du test interne