Motion
35697
Brosse d’extrémité – soie CeramiX®, 0.3750 po de diamètre, 10000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11113087
N° MFR35697
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité – soie CeramiX®, 0.3750 po de diamètre, 10000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI11113087
N° MFR35697
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    3/8 po
  • Diamètre
    0.3750 po
  • Diamètre du filament
    0.0400 po
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    0.2500 po
  • Longueur de la garniture
    1.0000 po

Détails

  • Matériau de la soie
    CeramiX®
  • Type de brosse
    Fin
  • Numéro de grain
    120
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE D’EXTRÉMITÉ EN NYLON ABRASIF DE 35697 3/8 PO, 0,04