Motion
WSTU-S2-207R MOD

DODGE
WSTU-S2-207R MOD

Unité de roulement à billes de tension - montage latéral, rouleau sphérique, 2-7/16 po, fonte, vis de fixation, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI11162867
N° MFRWSTU-S2-207R MOD
Prix1,293.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
WSTU-S2-207R MOD

Unité de roulement à billes de tension - montage latéral, rouleau sphérique, 2-7/16 po, fonte, vis de fixation, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI11162867
N° MFRWSTU-S2-207R MOD
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
Prix1,293.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    3.2 po
  • Dimensions du boîtier
    S-2000
  • Largeur de la bague intérieure
    3.2000 po, 81.28 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.2000 po, 81.28 mm
  • Diamètre de l’arbre
    2.4375 po, 61.91 mm
  • Code de taille
    207
  • Taille de la monture Take Up
    CP-502
  • Poids
    7.339 kg, 16.18 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série de roulements
    S-2000
  • Numéro de cadre compatible
    CP-502
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    173480.643 N, 39000 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Coquille Aéroshell n° 7
  • Code d’harmonisation
    8483204080
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    081167
  • Matériel
    081167
  • Rpm max.
    1740 tr/min
  • Vitesse maximale
    1740 tr/min
  • Type de montage
    Prise en charge à larges fentes
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    173480.643 N, 39000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    211290.527 N, 47500 lbf
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Série
    S-2000
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Capacité de charge statique
    211290.527 N, 47500 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    782477123221

Aperçu

Description du fabricant
081167 WSTU-S2-207R MOD